Cimco - ISOLERT SKRALLENØKKEL RM 13-17 ISO - 8870590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 265 mm
Fastnøkkelbredde - 33 mm
Vekt - 357 g
Med innsatsring - nei
Hodebredde - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040936
Elnummer
8870590
Leverandørens varenummer
8870590
Typebeskrivelse
Skrallenøkler isolert, ikke 10
Lengde:
265 mm
Fastnøkkelbredde:
33 mm
Vekt:
357 g
Med innsatsring:
nei
Hodebredde:
22,5 mm
Hodehøyde:
22,5 mm
ISOLERT SKRALLENØKKEL