Cimco - Jernbindertang, lengde 220mm - 101540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 220 mm
Hodebredde - 30 mm
Hodehøyde - 21 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133732
Elnummer
8839584
Leverandørens varenummer
101540
Typebeskrivelse
8839584
Lengde:
220 mm
Hodebredde:
30 mm
Hodehøyde:
21 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
I.h.h.t. DIN 9242. Jernbindertang med PVC håndtak Lengde 220mm.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
I.h.h.t. DIN 9242. Jernbindertang med PVC håndtak Lengde 220mm.