Cimco - Kabelføringshode. Ø 30-50 mm - 142186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Rund
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138393
Elnummer
8800576
Leverandørens varenummer
142186
Typebeskrivelse
8800576
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
50 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Skrues rett inn i kabelen for hånd. For kabler opp til Ø 30-50 mm.


