Utgått

Cimco - Kabelføringshode. Ø 22mm - 142182

KopierKopier
Cimco - Kabelføringshode. Ø 22mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713138379

Elnummer

8800573

Leverandørens varenummer

142182

Typebeskrivelse

8800573

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

22 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

nei

Skrues rett inn i kabelen for hånd. For kabler opp til Ø 22 mm. Skader ikke andre kabler i samme rør.