Cimco - Kabelføringshode sett, skrues - 142188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Andre
Lengde - 0,12 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103421888
Elnummer
8806654
Leverandørens varenummer
142188
Typebeskrivelse
8806654
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Andre
Lengde:
0,12 m
Materialkvalitet:
Messing
Bredde / diameter trekketråd:
12 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
Ja
Kabelføringshode som skrus rett inn i kabelen som skal trekkes i rør.
Består av 2 stk. kabelguide, Ø 7 mm og Ø 10 mm.
Kabelguiden skrus rett inn i kabelen for hånd, dytt kabelen inn i røret og demonter kabelguiden da kabelen er kommet frem.
Benytt den minste kabelguiden til coaxkabel, NYM 3 x 1,5 mm2 etc. og den store kabelguiden til NYM 3 x 2,5 mm2 - 5 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 etc.
Består av 2 stk. kabelguide, Ø 7 mm og Ø 10 mm.
Kabelguiden skrus rett inn i kabelen for hånd, dytt kabelen inn i røret og demonter kabelguiden da kabelen er kommet frem.
Benytt den minste kabelguiden til coaxkabel, NYM 3 x 1,5 mm2 etc. og den store kabelguiden til NYM 3 x 2,5 mm2 - 5 x 1,5 mm2 - 5 x 2,5 mm2 etc.