Cimco - Kabeljet - erstatningstråd 120m - 142229
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 120 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070713138706
Elnummer
8822916
Leverandørens varenummer
142229
Typebeskrivelse
8822916
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
120 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
7,2 mm
Materialtykkelse trekketråd:
7,2 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Erstatningsfjær til alle Kati-Blitz produkter. Glassfiber Ø 7,2 mm. M12 endehylser, med Ø 25 mm trekkeøye og sjakkel. Lengde 120 m


