Cimco - Kabelkniv 1000V. 50mm blad - 120042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 50 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Total lengde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135309
Elnummer
8839751
Leverandørens varenummer
120042
Typebeskrivelse
8839751
Bladlengde:
50 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Total lengde:
165 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
1000 V kabelkniver for å jobbe med isolasjonen på store kabler.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide komfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Sterke blad av rustfritt stål.
1000 volt isolert håndtak for å arbeide komfortabelt og sikkert selv i våte , kalde eller varme forhold.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.


