Cimco - Kabelkniv Høyre m/skinnslire - 8819557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 35 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205815
Elnummer
8819557
Leverandørens varenummer
8819557
Typebeskrivelse
8819557
Bladlengde:
35 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
220 mm
Med glidesko:
Ja
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Høyre eller venstre slip.
Leveres med kunstskinnslire med festeløkke for belte.
Bladlengde 35mm
El-kniv med tilpasset plasthåndtak. Høyre slipt skjær. Rustfritt blad med kunstskinnslire.


