Cimco - Kabelkniv med plasthåndtak Ve - 120560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 35 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205600
Elnummer
8800504
Leverandørens varenummer
120560
Typebeskrivelse
8800504
Bladlengde:
35 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
155 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei


