Cimco - Kabelkutter CC38 (NY) - 120143

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CC38 (NY)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 9,44 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²

  • Total lengde - 200 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713139420

Elnummer

8800589

Leverandørens varenummer

120143

Typebeskrivelse

8800589

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

9,44 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

70 mm²

Total lengde:

200 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Blåtang CC38 - 0,2-50mm2

For kutting av CU- og AL-kabler
Helsmidd i kullstål med polerte, herdede kjefter og doble skjær.
Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.