Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kabelkutter CU/AL max 120mm2, 600mm - 120150

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CU/AL max 120mm2, 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 26 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 120 mm²

  • Total lengde - 600 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132810

Elnummer

8806656

Leverandørens varenummer

120150

Typebeskrivelse

8806656

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

26 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

120 mm²

Total lengde:

600 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

Ja

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter for CU- og AL-kabler, max 120mm2, Ø 26mm.
Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter.
Kuttehodene/kjeftene er utskiftbare
PVC-dekket stålrør skaft.