Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kabelkutter CU/AL max 300mm2, 600mm - 120151

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CU/AL max 300mm2, 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 42 mm

  • Total lengde - 600 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132827

Elnummer

8806657

Leverandørens varenummer

120151

Typebeskrivelse

8806657

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

42 mm

Total lengde:

600 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

Ja

Kabelkutter for CU- og AL-kabler, max 300mm2, Ø 42mm.
Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter.
Kuttehodene/kjeftene er utskiftbare
PVC-dekket stålrør skaft.