Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kabelkutter CU/AL max 400mm2, 600mm - 120157

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CU/AL max 400mm2, 600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 65 mm

  • Total lengde - 600 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

  • Antall poler hovedtilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132834

Elnummer

8806658

Leverandørens varenummer

120157

Typebeskrivelse

8806658

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, tohånds

Passer for maks kabeldiameter:

65 mm

Total lengde:

600 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Kabelkutter CU/AL max 400mm2, lengde 600mm, isolert håndtak