Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kabelkutter CU/AL max 70mm2, 200mm - 120138

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter CU/AL max 70mm2, 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 12 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 70 mm²

  • Total lengde - 200 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132803

Elnummer

8806655

Leverandørens varenummer

120138

Typebeskrivelse

8806655

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

12 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

70 mm²

Total lengde:

200 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Med støtbeskyttelse:

Ja

Kabelkutter CU/AL max 70mm2, lengde 200mm, isolert håndtak