Cimco - Kabelkutter Duocut CC22 1000V - 120108

KopierKopier
Cimco - Kabelkutter Duocut CC22 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 10 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²

  • Total lengde - 160 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103201084

Elnummer

8822989

Leverandørens varenummer

120108

Typebeskrivelse

8822989

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

10 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

50 mm²

Total lengde:

160 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

1000V Kabelkutter CC 22 for Cu og Al kabler med max. 10mm diameter.

For kutting av CU- og AL-kabler.

Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter.

Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.