Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kabelmax trekkefjær 60m - 141802

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Kanal, under gulv

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 60 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103418024

Elnummer

8806645

Leverandørens varenummer

141802

Typebeskrivelse

8806645

Anvendelsesområde:

Kanal, under gulv

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

60 m

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Gul

Bredde / diameter trekketråd:

4,5 mm

Materialtykkelse trekketråd:

4,5 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Vridd:

nei

Kabelmax - Gulvkanal/ kabelkanal trekkesystem for profesjonelle brukere.

For uproblematisk trekking av kabler i kanaler som er i bruk, eller nye kanaler.

Fjæren er i glassfiber Ø 4,5 mm.

Leveres med 2 stk. føringshylser M5, trekkehode Ø 11mm med trekkeøye Ø 6 mm.

Leveres i robust stålramme, med aluminiumsnelle med kulelager.

Lengde på fjær er 60 m.