Cimco - Kabelstrippekniv 8-28mm - 122016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 10 mm
Formen på bladet - Krokform
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Total lengde - 255 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103220160
Elnummer
8839461
Leverandørens varenummer
122016
Typebeskrivelse
8839461
Bladlengde:
10 mm
Formen på bladet:
Krokform
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Total lengde:
255 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Rask, enkel og sikker kabelstrippekniv for kabel 8-28mm. diameter, kutter rundt kabelen og for langsgående kutt.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite inspeksjonshull i kabelguiden.
Reservekniv ligger inne i kniven, kan også leveres på El. Nr. 8839468
Det TiN-belagte krokbladet bak på kniven for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhetsmekanismen er åpnet.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite inspeksjonshull i kabelguiden.
Reservekniv ligger inne i kniven, kan også leveres på El. Nr. 8839468
Det TiN-belagte krokbladet bak på kniven for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhetsmekanismen er åpnet.


