Cimco - Kabeltrommel-stativ 800-2200 - 147026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 2200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 3200 mm
Nyttelastkapasitet - 10000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103470268
Elnummer
8822955
Leverandørens varenummer
147026
Typebeskrivelse
8822955
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
2200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
3200 mm
Nyttelastkapasitet:
10000 kg
HYDROKAT Kabeltrommel-stativ.
Hydraulisk.
Stativ med aksel-lagringer, som medfører liten rullemotstand.
Fra Ø 800 til 2200 mm.
For å sette sammen ett komplett sett hydrokat, trengs det 2 stk. stativ og 1 stk. trommelaksel. Det anbefales å benytte 2 stk. aksellåser.
Trommel-aksler: Elnr. 8822991 / 8822992 / 8822993
Aksellås: Elnr. 8822994
Hydraulisk.
Stativ med aksel-lagringer, som medfører liten rullemotstand.
Fra Ø 800 til 2200 mm.
For å sette sammen ett komplett sett hydrokat, trengs det 2 stk. stativ og 1 stk. trommelaksel. Det anbefales å benytte 2 stk. aksellåser.
Trommel-aksler: Elnr. 8822991 / 8822992 / 8822993
Aksellås: Elnr. 8822994


