Cimco - Kabeltrommel-stativ, mini - 142325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Maks kabeltrommeldiameter:
1100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 1100 mm
Maks kabeltrommelbredde - 600 mm
Nyttelastkapasitet - 4000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070713139130
Elnummer
8822959
Leverandørens varenummer
142325
Typebeskrivelse
8822959
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
1100 mm
Maks kabeltrommelbredde:
600 mm
Nyttelastkapasitet:
4000 kg
Hydraulisk.
Stativ for trommler med mindre diameter.
Fra Ø 500 til 1100 mm.


