Cimco - Kjørner 120mm - 130210

KopierKopier
Cimco - Kjørner 120mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 120 mm

  • Diameter spiss - 4 mm

  • Med håndbeskyttelse - nei

  • Automatisk drift - nei

  • Skaftdiameter - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133619

Elnummer

8839572

Leverandørens varenummer

130210

Typebeskrivelse

8839572

Lengde:

120 mm

Diameter spiss:

4 mm

Med håndbeskyttelse:

nei

Automatisk drift:

nei

Skaftdiameter:

10 mm

Skaftform:

Åttekantet

Materiale:

Chrom-Vanadium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kjørner/dor i henhold til DIN 7250, åttekantet, laget av krom-vanadiumstål.

Styrke 10, lengde 120mm.