Cimco - Knivblad langs og rundt kabel - 120020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Formen på bladet - Kroket knivblad
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 2 mm
Avbrytbart knivblad - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200209
Elnummer
8839468
Leverandørens varenummer
120020
Typebeskrivelse
8839468
Materiale:
Rustfritt stål
Formen på bladet:
Kroket knivblad
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
2 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Rask, enkel og sikker kabelstrippekniv med utskiftbare kabelguider for kutt rundt kabelen og krokkniv for langsgående kutt.
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 7 0mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite innspeksjonshull i kabelguiden.
Det TiN-belagte krokbladet for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhets mekanismen er åpnet.
Ekstra kabelblad.
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 7 0mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite innspeksjonshull i kabelguiden.
Det TiN-belagte krokbladet for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhets mekanismen er åpnet.
Ekstra kabelblad.


