Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kombinasjonsnøkkel 16mm - 112470

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonsnøkkel 16mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 16 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 16 mm

  • Lengde - 214 mm

  • Bøyd - Ja

  • Hodebredde åpen ende - 35,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136368

Elnummer

8839846

Leverandørens varenummer

112470

Typebeskrivelse

8839846

Nøkkelbredde åpen ende:

16 mm

Nøkkelbredde ringende:

16 mm

Lengde:

214 mm

Bøyd:

Ja

Hodebredde åpen ende:

35,5 mm

Hodebredde ringende:

25,5 mm

Hodehøyde åpen ende:

6,7 mm

Hodehøyde ringende:

11,7 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Vekt:

623 g

Kombinasjonsnøkler laget av forkrommet kromvanadiumstål.

Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.

Vinklet 15 grader.

I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.