Cimco - Kombinasjonsnøkkel med åpen ende 22mm - 112482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 22 mm
Nøkkelbredde ringende - 22 mm
Lengde - 295 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103124826
Elnummer
8800536
Leverandørens varenummer
112482
Typebeskrivelse
8800536
Nøkkelbredde åpen ende:
22 mm
Nøkkelbredde ringende:
22 mm
Lengde:
295 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
48 mm
Hodebredde ringende:
34,5 mm
Hodehøyde åpen ende:
8,4 mm
Hodehøyde ringende:
15 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.


