Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 16mm - 112516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 16 mm
Nøkkelbredde ringende - 16 mm
Lengde - 205 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 35,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125168
Elnummer
8800530
Leverandørens varenummer
112516
Typebeskrivelse
8800530
Nøkkelbredde åpen ende:
16 mm
Nøkkelbredde ringende:
16 mm
Lengde:
205 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
35,7 mm
Hodebredde ringende:
30 mm
Hodehøyde åpen ende:
8,6 mm
Hodehøyde ringende:
10,2 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
160 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.


