Cimco - Kombinasjonsnøkkel 10mm - 112458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 10 mm
Nøkkelbredde ringende - 10 mm
Lengde - 149 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136306
Elnummer
8839840
Leverandørens varenummer
112458
Typebeskrivelse
8839840
Nøkkelbredde åpen ende:
10 mm
Nøkkelbredde ringende:
10 mm
Lengde:
149 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
24 mm
Hodebredde ringende:
16,5 mm
Hodehøyde åpen ende:
5,2 mm
Hodehøyde ringende:
8,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Fåes i størrelsene 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.


