Cimco - Kombinasjonsnøkkel 11mm - 112460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 11 mm
Nøkkelbredde ringende - 11 mm
Lengde - 162 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136313
Elnummer
8839841
Leverandørens varenummer
112460
Typebeskrivelse
8839841
Nøkkelbredde åpen ende:
11 mm
Nøkkelbredde ringende:
11 mm
Lengde:
162 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
27 mm
Hodebredde ringende:
18,5 mm
Hodehøyde åpen ende:
5,3 mm
Hodehøyde ringende:
9,2 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Fåes i størrelsene 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.