Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Cimco - Kombinasjonsnøkkel 15mm - 112468

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonsnøkkel 15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 15 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 15 mm

  • Lengde - 214 mm

  • Bøyd - Ja

  • Hodebredde åpen ende - 35,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136351

Elnummer

8839845

Leverandørens varenummer

112468

Typebeskrivelse

8839845

Nøkkelbredde åpen ende:

15 mm

Nøkkelbredde ringende:

15 mm

Lengde:

214 mm

Bøyd:

Ja

Hodebredde åpen ende:

35,5 mm

Hodebredde ringende:

25,5 mm

Hodehøyde åpen ende:

6,7 mm

Hodehøyde ringende:

11,7 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Vekt:

623 g

Kombinasjonsnøkler, produsert i forkrommet kromvanadium-stål.

Fåes i størrelsene 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, 24, 27, 30 og 32 mm.

Vinklet 15 grader.

I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.