Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kombinasjonsnøkkel 17mm - 112472

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonsnøkkel 17mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 17 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 17 mm

  • Lengde - 234 mm

  • Bøyd - Ja

  • Hodebredde åpen ende - 39 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136375

Elnummer

8839847

Leverandørens varenummer

112472

Typebeskrivelse

8839847

Nøkkelbredde åpen ende:

17 mm

Nøkkelbredde ringende:

17 mm

Lengde:

234 mm

Bøyd:

Ja

Hodebredde åpen ende:

39 mm

Hodebredde ringende:

27 mm

Hodehøyde åpen ende:

7,2 mm

Hodehøyde ringende:

12,7 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Slipt

Vekt:

623 g

Kombinasjonsnøkler laget av forkrommet kromvanadiumstål.

Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.

Vinklet 15 grader.

I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.