Cimco - Kombinasjonsnøkkel 20mm - 112478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 20 mm
Nøkkelbredde ringende - 20 mm
Lengde - 274 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136405
Elnummer
8839850
Leverandørens varenummer
112478
Typebeskrivelse
8839850
Nøkkelbredde åpen ende:
20 mm
Nøkkelbredde ringende:
20 mm
Lengde:
274 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
45 mm
Hodebredde ringende:
33 mm
Hodehøyde åpen ende:
8 mm
Hodehøyde ringende:
14,2 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.