Cimco - Kombinasjonsnøkkel 27mm - 112486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 27 mm
Nøkkelbredde ringende - 27 mm
Lengde - 369 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136429
Elnummer
8839854
Leverandørens varenummer
112486
Typebeskrivelse
8839854
Nøkkelbredde åpen ende:
27 mm
Nøkkelbredde ringende:
27 mm
Lengde:
369 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
60 mm
Hodebredde ringende:
43 mm
Hodehøyde åpen ende:
10,4 mm
Hodehøyde ringende:
18,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.