Cimco - Kombinasjonsnøkkel 32mm - 112490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 32 mm
Nøkkelbredde ringende - 32 mm
Lengde - 419 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 69 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136443
Elnummer
8839856
Leverandørens varenummer
112490
Typebeskrivelse
8839856
Nøkkelbredde åpen ende:
32 mm
Nøkkelbredde ringende:
32 mm
Lengde:
419 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
69 mm
Hodebredde ringende:
48 mm
Hodehøyde åpen ende:
11,7 mm
Hodehøyde ringende:
20,7 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.