Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kombinasjonsnøkkel med åpen ende 24mm - 112484

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonsnøkkel med åpen ende 24mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelbredde åpen ende - 24 mm

  • Nøkkelbredde ringende - 24 mm

  • Lengde - 319 mm

  • Bøyd - Ja

  • Hodebredde åpen ende - 51 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103124840

Elnummer

8800537

Leverandørens varenummer

112484

Typebeskrivelse

8800537

Nøkkelbredde åpen ende:

24 mm

Nøkkelbredde ringende:

24 mm

Lengde:

319 mm

Bøyd:

Ja

Hodebredde åpen ende:

51 mm

Hodebredde ringende:

37 mm

Hodehøyde åpen ende:

9 mm

Hodehøyde ringende:

15,9 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Kombinasjonsnøkler laget av forkrommet kromvanadiumstål.

Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.

Vinklet 15 grader.

I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.