Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 19mm - 112519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 19 mm
Nøkkelbredde ringende - 19 mm
Lengde - 245 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 39,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125199
Elnummer
8800533
Leverandørens varenummer
112519
Typebeskrivelse
8800533
Nøkkelbredde åpen ende:
19 mm
Nøkkelbredde ringende:
19 mm
Lengde:
245 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
39,1 mm
Hodebredde ringende:
34 mm
Hodehøyde åpen ende:
12 mm
Hodehøyde ringende:
8,2 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
240 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.