Cimco - Kombinasjonsnøkler 8-19mm, 12 deler.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Totalt antall verktøy - 12
Elektromontørsett - Ja
Varme-/sanitærmontørsett - Ja
Emballasje - Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136450
Elnummer
8839857
Leverandørens varenummer
112505
Typebeskrivelse
8839857
Totalt antall verktøy
12
Elektromontørsett
Ja
Varme-/sanitærmontørsett
Ja
Emballasje
Plastpose
Antall stjerneskrutrekkere PH
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ
0
Antall sporskrutrekkere
0
Antall Torx-skrutrekkere
0
Antall tenger
0
Antall ringnøkler
0
Antall pipenøkler
0
Antall kombinasjonsnøkler
12
Antall piper
0
Antall innvendig sekskant nøkler
0
Antall fastnøkler
0
Antall skiftenøkler
0
Antall skraller
0
Antall innsatser
0
Antall Bits
0
Antall dreiehåndtak
0
Antall meisler og pigger
0
Antall hammere
0
Antall sager
0
Antall filer
0
Antall trebor
0
Antall steinbor
0
Antall HSS spiralbor
0
Antall styrebor
0
Antall trinnbor
0
Antall forsenkingsbor
0
Antall hullsager
0
Antall kabelkuttere
0
Antall multifunksjonsverktøy
0
Antall koaksialverktøy
0
Antall fiberverktøy
0
Antall måleapparater
0
Antall testverktøy
0
Sett med proffe kombinasjons-nøkler.
Nøklene har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.
Kombinasjonsnøkkelsett. 12 deler:
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
Kombinasjonsnøkkelsettet leveres i et rulleetui.