Cimco - Konisk platebor kon 8-20mm - 201212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall boretrinn - 9
Måleenhet - mm
Max. Bordiameter - 20,5 mm
Hardmetallutførelse - Ja
Med kantbrytere - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104012122
Elnummer
8800560
Leverandørens varenummer
201212
Typebeskrivelse
8800560
Antall boretrinn:
9
Måleenhet:
mm
Max. Bordiameter:
20,5 mm
Hardmetallutførelse:
Ja
Med kantbrytere:
Ja
Minimum borediameter:
8 mm
Maks platetykkelse:
4 mm
Skjæremateriale:
HSS
Skjæreretning:
Høyre
Antall skjæreblader:
2
Med kjølekanal:
nei
Spiralspor:
nei
Senterspiss:
Ja
Utskiftbare sentertapper:
nei
Skaftdiameter:
10 mm
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
Stegbor i HSS, med utskiftbar borspiss.
Godstykkelse opptil 4mm.
Størrelse: M8, M10, M12, M16 og M20.
Spesielt for kabelnipler i elektriske innstallasjoner.


