Cimco - Kontrollspeil 275mm - 111600

KopierKopier
Cimco - Kontrollspeil 275mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks lengde - 275 mm

  • Uttrekkbar - nei

  • Med ledd - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103116005

Elnummer

8839591

Leverandørens varenummer

111600

Typebeskrivelse

8839591

Maks lengde:

275 mm

Uttrekkbar:

nei

Med ledd:

nei

Gjør det mulig å kunne "se" på vanskelig tilgjengelige steder.

Speilet er 30 mm.

Kontrollspeil 275 mm.