Cimco - Kraftavbiter 145mm - 100524

KopierKopier
Cimco - Kraftavbiter 145mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 145 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103005248

Elnummer

8806665

Leverandørens varenummer

100524

Typebeskrivelse

8806665

Form:

Standard

Lengde:

145 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

7,5 mm

Hodebredde:

23,4 mm

Hodehøyde:

5,5 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

1000 V kraftavbiter i h.h.t DIN ISO 5749 A, med overlappende presisjonskutte-flater, i induksjons herdet Elektro-stål (ca. 64 HRC). Kutter de fleste wire typer inklusiv piano streng. Lengde 145mm