Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Kraftavbiter 160mm - 100526

KopierKopier
Cimco - Kraftavbiter 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 160 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Håndtaksdeksel - Plast grep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103005262

Elnummer

8806666

Leverandørens varenummer

100526

Typebeskrivelse

8806666

Form:

Standard

Lengde:

160 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Kuttelengde:

7 mm

Hodebredde:

28,5 mm

Hodehøyde:

6 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

1000 V kraftavbiter iht. DIN ISO 5749 A

Overlappende presisjons-kutteflater, i induksjons-herdet Elektro-stål (ca. 64 HRC).
Kutter de fleste wiretyper inklusiv pianostreng.
Materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjonherding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.