Cimco - Kraftavbiter200mm - 100528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 200 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713131851
Elnummer
8806667
Leverandørens varenummer
100528
Typebeskrivelse
Kraftavbiter 200mm
Form:
Standard
Lengde:
200 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
12 mm
Hodebredde:
80,5 mm
Hodehøyde:
63 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei


