Cimco - Krafttverravbiter 1000V, lengde 200mm - 108795

KopierKopier
Cimco - Krafttverravbiter 1000V, lengde 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Hodebredde - 28 mm

  • Hodehøyde - 33 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133954

Elnummer

8839607

Leverandørens varenummer

108795

Typebeskrivelse

8839607

Lengde:

200 mm

Hodebredde:

28 mm

Hodehøyde:

33 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Vekt:

410 g

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5749. Kraft-tverravbiter 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 200mm.

Testet i h.t. EN 60900.