Cimco - KUTTETANG OCC 60 - 8814250

KopierKopier
Cimco - KUTTETANG OCC 60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds

  • Passer for maks kabeldiameter - 14 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 95 mm²

  • Total lengde - 240 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701034706

Elnummer

8814250

Leverandørens varenummer

8814250

Typebeskrivelse

Kabelkuttere

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk, enhånds

Passer for maks kabeldiameter:

14 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

95 mm²

Total lengde:

240 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

For kutting av Cu- og Al-kabler. Helsmidd i kullstål med polerte og herdede kjefter. Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl. CS 22 har justerbar skrue for avmantling av ledere 0,4-2mm. OH 60 har justerbart kuttehode.