Cimco - Loddetinn Blyfri 2mm.500g. - 150176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Tinn / kobber
Andel tinn - 99,3 %
Diameter - 1 mm
Vekt - 1000 g
Med plugg for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C) - 2,5 %
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103501764
Elnummer
8839451
Leverandørens varenummer
150176
Typebeskrivelse
8839451
Materiale:
Tinn / kobber
Andel tinn:
99,3 %
Diameter:
1 mm
Vekt:
1000 g
Med plugg for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C):
2,5 %
Modell med flyt:
Ja
Loddetinn med flussmiddel.
Ikke korroderende på ikke jernholdige metaller.
Flyter lett ut.
Blyfri 2 mm, 500 g.
Ikke korroderende på ikke jernholdige metaller.
Flyter lett ut.
Blyfri 2 mm, 500 g.


