Cimco - Loddetinnspumpe - 150300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sugevolum - 100 cm³
Pumpehusmateriale - Metall
Spissmateriale - PTFE
Antistatisk utførelse - nei
Ytterdiameter avloddingsspiss - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103503003
Elnummer
8839453
Leverandørens varenummer
150300
Typebeskrivelse
8839453
Sugevolum:
100 cm³
Pumpehusmateriale:
Metall
Spissmateriale:
PTFE
Antistatisk utførelse:
nei
Ytterdiameter avloddingsspiss:
5 mm
Innerdiameter avloddingsspiss:
2 mm
Lengde:
195 mm
Vekt 65g.


