Cimco - LSA-PlusMonteringsverktøy - 118018

KopierKopier
Cimco - LSA-PlusMonteringsverktøy

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for BNC-plugg - nei

  • Egnet for F-Kompressions-plugg - nei

  • Med laåseanorning - nei

  • Med skjæreanordning - Ja

  • Med avisoleringsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135941

Elnummer

8839799

Leverandørens varenummer

118018

Typebeskrivelse

8839799

Egnet for BNC-plugg:

nei

Egnet for F-Kompressions-plugg:

nei

Med laåseanorning:

nei

Med skjæreanordning:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Egnet for D-Sub-plugg:

nei

Egnet for F-plugg:

nei

Egnet for LSA-Plus:

Ja

Egnet for RJ-plugg:

nei

Egnet for Svakstrømstilkobling:

nei

Egnet for ST-plugg:

nei

Egnet for SC-plugg:

nei

Egnet for SMA-plugg:

nei

Egnet for LC-plugg:

nei

Egnet for MT-RJ-plugg:

nei

Verktøy for LSA-Plus terminering,tilkobling uten skrue eller avmantling, tilkobling og automatisk trimming av ledere med 0,5 til 0,8 mm ø (AWG 24-20) til IDC terminering i koblingsbokser og koblingspaneler, profesjonell design med trykksensor for optimalt trykk, 2 uttrekkbare kroker.