Cimco - Målebånd 5m. 19mm bladstål - 210065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5 m
Automatisk opprulling - Ja
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104100652
Elnummer
8800577
Leverandørens varenummer
210065
Typebeskrivelse
8800577
Lengde:
5 m
Automatisk opprulling:
Ja
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
19 mm
Dobbelsidig:
nei
Magnetisk:
nei
Digital visning:
nei
Med brems:
Ja
Vekt:
200 g
Målebånd i lomme format. 19mm bladstål i gulfarge med metrisk skala. Lett rullende bånd med atomatisk spoling og med kraftfull stopp funksjon. Leveres i robust hus av ABS plast. Påmontert ergometrisk myk-gummi og festeklips. Lengde på målebånd, 5 m


