Cimco - Markeringsspray rød 400ml - 212190

KopierKopier
Cimco - Markeringsspray rød 400ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Andre

  • Funksjon - Andre

  • Innhold - 400 ml

  • Brennbar - Ja

  • Lakkérbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132452

Elnummer

8800593

Leverandørens varenummer

212190

Typebeskrivelse

8800593

Anvendelsesområde:

Andre

Funksjon:

Andre

Innhold:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lakkérbar:

Ja

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hurtigtørkende:

Ja

Merkeutstyr for den proffe bruker.

Markeringsspray for frihånd og sjablongmarkeringer.

Basert på kritt (ikke-permanent), vil feste i fuktige forhold til ulike overflater som betong, asfalt, mur, tre, metall, plast, gress (blant annet).

Godkjent av Deutsche Telekom.

Markeringsspray rød 400ml.