Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Meisel, bredde 10mm, lengde 250mm - 130006

KopierKopier
Cimco - Meisel, bredde 10mm, lengde 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Meiselbredde - 10 mm

  • Meiselform - Flat

  • Med håndbeskyttelse - nei

  • Skaft bredde - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133749

Elnummer

8839585

Leverandørens varenummer

130006

Typebeskrivelse

8839585

Lengde:

250 mm

Meiselbredde:

10 mm

Meiselform:

Flat

Med håndbeskyttelse:

nei

Skaft bredde:

8 mm

Skaft høyde:

8 mm

Meisel i kromvanadium-stål.

Bredde 10 mm, lengde 250 mm.