Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Mekanikertang flat, lengde 190mm - 100090

KopierKopier
Cimco - Mekanikertang flat, lengde 190mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133527

Elnummer

8839561

Leverandørens varenummer

100090

Typebeskrivelse

8839561

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

100 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Rekkevidde for grep:

75...75 mm

Overflate på grep:

Tannet

Vekt:

156 g

Mekanikertang flat, 75mm nebblengde med riller, total lengde 190mm.