Cimco - Mekanikertang flat/rund, 45 grader, lengde 190mm - 100086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 190 mm
Lengde på bakke - 90 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133510
Elnummer
8839560
Leverandørens varenummer
100086
Typebeskrivelse
8839560
Lengde:
190 mm
Lengde på bakke:
90 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Form:
Rett
Hodebredde:
17 mm
Gnistfattig utførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
ESD testet:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
Ja
Med sideavbiter:
Ja
Rekkevidde for grep:
75...75 mm
Overflate på grep:
Tannet
Vekt:
150 g
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen , oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Mekanikertang flat/rund, 45 grader, 75mm nebblengde med riller, total lengde 190mm.


