Cimco - Momentskralle isolert 1000V. 3/8" 5-50Nm. Lengde 370mm - 112581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm
Total lengde - 370 mm
Elektronisk - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134531
Elnummer
8839670
Leverandørens varenummer
112581
Typebeskrivelse
8839670
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Tiltrekkingsmoment:
5...50 Nm
Total lengde:
370 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
Ja
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Hodebredde:
55 mm
Hodehøyde:
65 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Vekt:
1074 g
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


